Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Húzószegecs félgömbfejű

Húzószegecs félgömbfejű stand ALU/ACÉL
ALUAC.POPSZEGECS 4,0X10

Cikksz. 09364 10
EAN 4024835470087

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Húzószegecs félgömbfejű

Cikksz. 09364 10

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hüvely: Alumínium, AlMg 2,5; húzószár: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
  • Kiváló minőségű szegecskötés

  • Tiszta, biztonságos zárás

  • Megbízható, szegecstüske-reteszelés

  • Egyenletesen nagy szakítószilárdság és nyírási ellenállás

  • Nagy szilárdságú szegecskötések; ütésálló és fröccsenő víz ellen tömítő

  • A szegecstest nem törik el kis névleges befogási tartományoknál
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1)

4 x 10 mm

Min./max. befogási tartomány

5,0-6,5 mm

Fejátmérő (dk)

8,0 mm

Fejhossz (k1)

1,4 mm

Nyíró-szakítóterhelés

1300 N

Húzó-szakítóterhelés

1500 N

Persely anyaga

Alumínium, AlMg 2,5

Tüske anyaga

Acél

Persely felület

Sima

Tüske felülete

Horganyzott

Furatátmérő

4,1 mm

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Félgömbfejű

Feszítőtüske átmérője (dm)

2,1 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pneumatikus popszegecselő PNG 102

LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG 102

Praktikus, kompakt, sűrített levegővel üzemeltetett popszegecselő készülék reteszelhető csúszókapcsolóval működtetett szegecs szár eltávolítóval.
x 1 db
Pneumatikus vakszegecselő, PNG 122

LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG122

Praktikus, kompakt, sűrített levegős popszegecselő készülék reteszelhető csúszókapcsolóval működtetett szegecs szár eltávolítóval
x 1 db
Kézi szegecsfogó hosszú csonkkal

KÉZI POPSZEGECSHÚZÓ, HOSSZÚ FEJŰ

3,2 mm, 4 mm és 4,8 mm átmérőjű alumínium, réz, acél és nemesacél popszegecsekhez
x 1 db
Kézi szegecsfogó

POPSZEGECS HÚZÓ

2,4 mm, 3 mm és 4 mm-es átmérőjű alumínium, réz, acél és rozsdamentes acél popszegecsekhez, valamint 5 mm-es alumínium popszegecsekhez
x 1 db
Kézi szegecsfogó

POPSZEGECSFOGÓ UNIV.2,4-5,0

∅ 2,4 mm, 3 mm és 4 mm-es alumínium, réz, acél és rozsdamentes acél szegecsanyákhoz, valamint ∅ 5 mm-es alumínium szegecsanyákhoz
x 1 db
Kézi szegecsfogó elforgatható fejjel

KÉZI SZEGECSHÚZÓ ELFORGATHATÓ FEJJEL

x 1 db
Karos szegecshúzó, HNG 26 N

KAROS-SZEGECSHÚZÓ-3-6.4MM

Popszegecselő beütőszerszám a 3,0–6,4 mm átmérőjű popszegecsekhez
x 1 db
ANG 18 COMPACT M-CUBE akkus vakszegecselő

SZEGECSHÚZÓ-AKKUS-(ANG 18 COMPACT)-KART

Tetszőleges anyagú és 2,4–4,8 mm átmérőjű – húzószegecsek behelyezéséhez hálózati energia használata nélkül